すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758-18

品名 : 非常用ライト/LED(手回し発電/ラジオ付)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番JTL-29
サイズ(W×D×H)mm146×62×78電源手廻し充電(充電池内蔵)
ソーラーパネル充電
USB充電
重量300g付属品USBケーブル 約50cm(Micro-B/Type-A)、ストラップ、取扱説明書
受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz入力端子USB Micro-B(DC5V)
出力端子USB Type-A(DC5V-1A以下)充電池3.6V 2,850mAh(リチウムイオン電池)
全光束80lm光色昼光色
充電時間手回し充電:約4.5~5時間 (※130回転/分で充電した場合)
ソーラーパネル充電:約90~100時間 (※平均86,000lxの太陽光の下の場合)
USB充電:約4~6時間 (※DC5V/0.9A)
使用時間【AM/FMラジオ】
手回し充電(※130回転で1分間充電した場合):約5分~7分満充電時の連続使用時間:約25時間
【LEDライト】
手回し充電(※130回転で1分間充電した場合):約10分
満充電時の連続使用時間:約13時間点灯
【SOSアラーム】
手回し充電(※130回転で1分間充電した場合):約5分
満充電時の連続使用時間:約7時間
【スマートフォン】
【連続通話時間】満充電時の連続使用時間:約2時間
【連続待ち受け時間】満充電時の連続使用時間:約10時間
※通話時間や待ち受け時間はお使いの機種やバッテリーの状態によって使用状況が大きく変わることがあります
防滴性能IPX3材質ABS樹脂
カラーホワイト
災害時やアウトドアに最適な多機能ラジオライトです。
スマートフォン、携帯電話の充電が可能です。※機種によって使用できない場合があります。
AM/FM(ワイドFM)ラジオが聴けます。※1分間の手回し充電で約5~7分(中音量で使用した場合)
LEDライト機能付き。
※1分間の手回し充電で約10分点灯手回し、ソーラー、USBポートと3つの充電方式で充電できます。
80dBのサイレンのSOSアラーム付きです。
災害時に必要な機能をすべて備えた多機能ラジオライト。
防災に特化した機能をこの1台に!
明かりの確保、電源の確保、情報収集を全てこれ1つにおまかせ。
販売価格

9,440(税抜)/ 10,384円(税込)

カタログ価格

9,440円(税抜)/10,384円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/06/14 05:01現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2159ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2158ページ
  • エスコ便利カタログ2159ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top