MW(AM)、FMステレオ、SW(短波)、LW(長波)、AIR(エアバンド)を受信できるワールドラジオ
仕様
メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | ER-C57WR |
---|
電源 | DC3V 単3電池×2本(別売)または、 DC4.5V 300mA(別売ACアダプター使用)(JEITA極性統一形のプラグをご使用下さい) | 受信周波数 | FM:76~108MHz(MW 9k step)、87~108MHz(MW 10k step) MW(AM):522~1620kHz(9kstep)、520~1710kHz(10k step) SW:2300~26100kHz LW:153~279kHz AIR:118~137MHz |
---|
電池持続時間(JEITA) | (スピーカー使用時)(イヤホン使用時) MW(AM):約70時間 MW(AM):約100時間 FM:約60時間 FM:約100時間 SW:約50時間 SW:約90時間 LW:約70時間 LW:約100時間 AIR:約50時間 AIR:約80時間 | サイズ(W×D×H)mm | 128×32×78 |
---|
スピーカー | 25Ω 0.5W | 出力端子 | φ3.5mmステレオミニジャック |
---|
重量 | 178g(電池含まず) | 付属品 | ストラップ |
---|
プリセットメモリー各モード100局登録可能 |
無信号時の雑音を遮断するスケルチ機能搭載(エアバンド時) |
放送局を自動選局できるオートスキャン機能 |
暗がりでも操作しやすいバックライト付液晶画面 |
便利な時刻表示・アラーム時計&スリープ機能付き |
販売価格 | 10,600円(税抜)/
11,660円(税込)
| カタログ価格 | 10,600円(税抜)/11,660円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
1 (2024/06/01 16:09現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 2158ページ |
---|