すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763DB-19F

品名 : 540x1040x1130mm 電動ウォーカー

仕様

メーカーアルインコ(ALINCO)型番AFW5022
サイズ(W×D×H)mm540×1040×1130重量(kg)18 
表示スピード、タイマー、距離、カロリー、プログラム付属品シリコンオイル
電源AC100V(50/60Hz)消費電力100W
歩行面サイズ300(W)×795(D)mm速度調節範囲0.8~5.0km/h
電源コード長1.8m連続使用時間30分
耐荷重90kg傾斜角度約5°(固定式)
材質スチール、PP、PVC、ABS収納サイズ540(W)×320(D)×1130(H)mm
折りたたみ可能
8種類のプログラムコース、緊急停止(安全キー)機能搭載
スマートフォンやタブレットが置けるトレーが付いており、動画や音楽を楽しみながら運動ができます。
走行面が軽い坂道程度の傾斜(5°)になっているので、短時間でも効果的に運動することができます。
移動キャスター付
販売価格

42,800(税抜)/ 47,080円(税込)

カタログ価格

42,800円(税抜)/47,080円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/06/01 16:31現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2174ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2174ページ
  • エスコ便利カタログ2175ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top