すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763Y-31B

品名 : 8.0kg/590x591x 930mm 全自動洗濯機

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番IAW-T804E
洗濯容量8.0㎏脱水容量8.0㎏
消費電力460/500W(50/60Hz)サイズ590(W)×591(D)×930(H)mm
重量約36kg標準水量58L
標準使用水量158L目安時間約45~56分(標準コースの場合)
定格電圧AC100V防水レベルIPX4
排水ホース長さ右側:約80cm
左側:約40cm
電源コード約1.9m
アース線約2.5m付属品給水ホース(約0.8m)、ふろ水ホース(約4m)
えらべる洗濯コース6種類
標準:普段のお洗濯に。
つけおき:頑固な汚れ・ニオイが気になるときに。
すすぎ1回:すすぎ1回用の洗剤に。
お急ぎ:軽い汚れの衣類のとき、時間を短縮。
ドライ:デリケートな衣類をやさしく洗濯。
毛布:3kgまでの毛布対応、大物もすっきり洗濯。
部屋干しモード
しっかり水分を飛ばし、部屋干し時間を短縮!
生乾きのニオイを抑えます。
予約タイマー
何時間後に洗濯を終了させたいか、タイマー予約できます。
最短:1時間後/最長:24時間後。
残り湯で節約
お風呂の残り湯で節水お洗濯!
「洗い」「すすぎ」に利用できます。
えらべる水位5段階
洗濯物の量に合わせて水位設定(58L、47L、39L、31L、21L[手動])ができます。
少量洗いもできて便利。
折り畳み式のふたで開けやすい
ふたは折り畳み式で省スペース。
ランドリーラックを設置しても開けやすくなっています。
いつもキレイな洗濯槽
上部で汚れに強いステンレス槽。
キレイを保つ2つのコース。
槽洗浄コース:見えない汚れもお手入れ簡単。
槽乾燥コース:洗濯後に行うとカビ予防に。
糸くずフィルター
取り外し可能。
2か所に搭載しています。
あんしんチャイルドロック
「洗い」「すすぎ」の2つのボタンを同時に押します。
洗剤投入口
洗剤投入ケース:液体洗剤・液体漂白剤(粉末洗剤:水色の液体洗剤用ケースを外す)。
柔軟剤投入口:柔軟剤。
販売価格

68,400(税抜)/ 75,240円(税込)

カタログ価格

68,400円(税抜)/75,240円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/06/14 01:14現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2171ページ
バリエーション一覧
EA763Y-30B 7.0kg/590x591x 930mm 全自動洗濯機
EA763Y-31B 8.0kg/590x591x 930mm 全自動洗濯機
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2170ページ
  • エスコ便利カタログ2171ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top