すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA905ED-2A

品名 : 0.55m/2段 セーフティーステップ(軽量)

踏むと『カシャッ』という音と感触でステップ最下段である事が確認でき、踏み外し事故を防ぎます。

仕様

天板高さ(m)0.55天板サイズ(mm)330×330
設置時高さ(m)1.22設置寸法(WxD)mm510x650
収納サイズ(WxDxH)mm510×130×1300段数2
ステップ幅(mm)76(3インチ)最大使用荷重170kg
材質FRP重量(kg)7.0
転落のリスクを軽減する為のセーフティバー付き
セーフティーバ―上部に設けられたトレーには、工具を差したり吊るしたり部品を置いたりする事ができます。
踏台を降りる必要がなく手の届く範囲で作業ができる為効率が上がります。
【グラウンド・キュー】と呼ばれる機能があり、最下段を踏むと「カシャッ」と音が鳴って知らせてくれるので
踏み外しによる事故を防ぎます。
幅76mのステップ・330×330mmのワイドな天板は危険な転倒を防ぎ長時間安全に立ち作業が行えます。
従来のファイバーグラスよりも15%軽い素材でできており、軽量化した事で持ち運び時の怪我の軽減につながります。
Hi-Viz(高視認)グリーンを採用し、その明るく目立つ色合いを周囲が視認しやすく、踏台使用中に人や物がぶつかるリスクを減らします。
天板についたハンドルを持ち上げると簡単に折りたためます。
追加説明【FRP:Fiber Reinforced Plastics(繊維強化プラスチック)】
繊維を強化材として使用したプラスチックの総称です。プラスチックだけでは得られない強度や特性を繊維で補強することにより、プラスチックと比べて軽量で強靭な構造物を作ることが可能になります。

アイコン
販売価格

21,500(税抜)/ 23,650円(税込)

カタログ価格

21,500円(税抜)/23,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2024/06/11 09:55現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0059ページ1833ページ
バリエーション一覧
EA905ED-2A 0.55m/2段 セーフティーステップ(軽量)
EA905ED-3A 0.83m/3段 セーフティーステップ(軽量)
EA905ED-4A 1.11m/4段 セーフティーステップ(軽量)
EA905ED-6A 1.68m/6段 セーフティーステップ(軽量)
ウェブカタログ画像
  • ツールトレーで作業効率もアップ
  • セーフティバー+ツールトレー
  • ワイドな天板で快適な立作業
  • グランド・キュー機能で安全に地面に到着
  • 最下段を踏むと「カチッ」と音が鳴って踏み外しによる事故を防ぎます。
  • グラウンド・キュー
  • 脚部は頑丈かつワイドサイズ
  • グレーチング上でも安全に作業できます。
  • グレーチング上でも安全に作業できます。
  • グレーチング上でも安全に作業できます。
  • 視認性の高いHi-Vizグリーン
  • 軽量で持ち運びもスムーズ
  • ハンドルを持ち上げるだけで簡単折りたたみ
  • 穴・溝・フックなど様々な機能付のツールトレー
  • 天板裏面
  • ●設置寸法(W)×(D)mm…510×650

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ58ページ
  • エスコ便利カタログ59ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top