すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922AJ-16G

品名 : 4.5kg 強力カビクリーナー(スプレー付/3組)

浴室の壁・タイル・目地・シャワーカーテン等の洗浄、カビ取りに

仕様

メーカー横浜油脂工業(Linda)型番5211
セット内容3組(4.5L×3本、専用500mlスプレーボトル(中身ナシ)×3本)用途浴室の壁・タイル・目地・シャワーカーテン等の洗浄、カビ取り
使用できない物ステンレス以外のホーロー・アルミニウム・真ちゅうの金属製品、砂壁・繊維壁・しっくい壁・クロス壁等成分次亜塩素酸ナトリウム・水酸化ナトリウム・界面活性剤
液性アルカリ性標準使用量【原液使用】1㎡あたり約9~13回スプレー(約12mL)
【原液使用】4.5kg 1本あたり約354㎡
有効成分を高濃度配合!カビに即効・スピード洗浄
クリーミーな泡がカビにしっかり高密着・浸透して液だれしにくい。
ふんわり泡スプレーを採用
※使用前に必ず窓や戸を開け、換気扇を使用するなど換気を良くし、必ず保護眼鏡、ゴム手袋、マスク等を着用してください。
販売価格

15,100(税抜)/ 16,610円(税込)

カタログ価格

15,100円(税抜)/16,610円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2024/06/01 17:05現在)

更新
商品入数3販売単位
バリエーション一覧
EA922AJ-16F 4.5kg 強力カビクリーナー(スプレー付)
EA922AJ-16G 4.5kg 強力カビクリーナー(スプレー付/3組)
ウェブカタログ画像
3組入り(4.5L×3、スプレーボトル(中身ナシ)×3)
  • 3組入り(4.5L×3、スプレーボトル(中身ナシ)×3)
  • クリーミーな泡がカビに高密着浸透!液だれしにくい
  • 有効成分を高濃度配合!カビに即効・スピード洗浄
  • 泡イメージ

商品動画

洗浄効果洗浄効果

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top