すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CJ-42A

品名 : 300V/15A スイッチ(角型・2個)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー神保電器(JIMBO)型番CSB-F3 PW+JEC-BN-1 PW×2+JEC-BN-0 PW
定格容量15A 300Vスイッチ2連
サイズ(mm)56×101×42.5(D)適用電線φ1.6mm・φ2.0mm
差込結線式
片切タイプ
ケースウェイ用
裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入が可能
配線の上下引き出し可能
背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上
より奥行の大きい器具(深さ27mmまで)の組み合わせが可能
内部で結線可能な限り、カセット用器具と自由に組み合わせできます。
販売価格

1,790(税抜)/ 1,969円(税込)

カタログ価格

1,790円(税抜)/1,969円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2024/05/29 17:39現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA940CJ-41A 300V/15A スイッチ(角型・片切)
EA940CJ-42A 300V/15A スイッチ(角型・2個)
EA940CJ-43A 300V/15A スイッチ(角型・3個)
その他関連
部品EA940CF-11 : AC300V/15.0A 埋込み型スイッチ(片切)
ウェブカタログ画像
左から順にEA940CJ-41A・42A・43Aの完成画像になります。
  • 左から順にEA940CJ-41A・42A・43Aの完成画像になります。
  • スイッチ画像
  • ボックス画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top