すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA984DL-0.5

品名 : 0.5ton 竪吊クランプ

仕様

メーカー三木ネツレン型番A2000
商品名V-25-N型使用荷重0.5t
クランプ範囲(mm)0~16全長(mm)218
重量(kg)1.6最小許容内径φ200mm
ワンタッチ安全ロック式
取り扱いやすい軽量タイプ
吊上げ荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。
運搬中、被吊上物がショックを受けても、吊上げ状態に変化はありません。
圧縮コイルばねによって、常に一定の初荷重がカムに働き、被吊上物は着地してワイヤーがゆるみ、荷重がゼロになっても、クランプは部材より外れることはありません。
ボルト・ナットは本体の凹部装着保護されているため、使用中における損傷や摩耗の軽減を図っています。
カムを開放状態で保持でき、縦(上)方向からのクランプ操作も簡単です。
本体および各部品は、それぞれに適合した特殊合金鋼を使用、型打鍛造と熱処理調質による製品です。
販売価格

43,600(税抜)/ 47,960円(税込)

カタログ価格

43,600円(税抜)/47,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/06/02 02:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1817ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA984DL-0.5 0.5ton 竪吊クランプ
    EA984DL-1 1.0ton 竪吊クランプ
    EA984DL-2 2.0ton 竪吊クランプ
    EA984DL-3 3.0ton 竪吊クランプ
    EA984DL-5 5.0ton 竪吊クランプ(0-40mm)
    EA984DL-5A 5.0ton 竪吊クランプ(0-50mm)
    ウェブカタログ画像
    • A:218mm B:128mm C:40mm C1:60mm\nD:50mm E:22mm F:20mm G:49mm\nH:91mm I:30mm J:44mm L:32mm
    • D1:35mm D2:50mm

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1816ページ
    • エスコ便利カタログ1817ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top