品番 : EA100-30A
品名 : 240mm フロートケーブルアダプター
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | ロテックス(ROTEX) | 型番 | RP5003-1 |
---|---|---|---|
全長 | 240mm | 装置側 | アンプ社 |
ボンベ側 | ブラッドハリソン社 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,000 円(税抜)/ 12,100 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/18 13:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA100-30A 240mm フロートケーブルアダプター |
EA100-30B 240mm フロートケーブルアダプター |