詳細表示

このページのURL:

品番 : EA101LR-2B

品名 : [R404A・R407C] ゲージマニホールドキット

仕様

メーカー ロテックス(ROTEX) 型番 RP7210S
仕様 100cmホース3本 圧力範囲 連成計:-0.1~2.5MPa
圧力計:-0.1~3.5MPa
接続ポート径 UNF7/16-20(1/4”フレア) ゲージ径 φ68mm
ニードルバルブ式でガス圧抵抗が少なく開閉がスムーズに行えます。
冷媒の状態が確認できるサイトグラス
振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ
ゴム製グリップ
ゼロ調整ねじ付き
国際単位系(SI単位)に準拠したパスカル(MPa)表示
追加説明
カタログ価格

31,200 円(税抜)/ 34,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/07 16:09現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0022ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top