品番 : EA105A-2
品名 : [R404A・R407C・R134a] φ68mm 圧力計
仕様
| メーカー | ロテックス(ROTEX) | 型番 | RP1704N |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 高圧用 | 圧力範囲 | -0.1~3.5MPa |
| ゲージ径 | φ68mm | 取付ねじ | 1/8”NPT |
| 適用冷媒 | R134a、R404A、R407C | 温度目盛 | -40~70℃ |
| カラー | 赤 | ||
| ゼロ調整ねじ付 | |||
| 衝撃防止カバー付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,990 円(税抜)/ 3,289 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/11/17 23:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0022ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA105A-2 [R404A・R407C・R134a] φ68mm 圧力計 |
| EA106A-2 [R404A・R407C・R134a] φ68mm 連成計 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA101LR : [R404A・R407C] ボールバルブ式ゲージマニホールド |
| 本体 | EA101LR-1 : [R404A・R407C] ボールバルブ式ゲージマニホールド |
ウェブカタログ画像
拡大
