品番 : EA101TR-8
品名 : [R32・R410A] ボールバルブ式マニホールドキット
仕様
| メーカー | ロテックス(ROTEX) | 型番 | RP7324SL |
|---|---|---|---|
| 圧力範囲(MPa) | 連成計:-0.1~3.8 圧力計:-0.1~5.3 |
仕様 | 150cmホース3本 (バルブ2個付) |
| ゲージ径 | φ80mm | 接続ポート径 | UNF1/2-20(5/16”フレア) |
| コントロールバルブ | 2個付 | ||
| ゲージはゼロ調整ねじ付 | |||
| サイトグラス付 | |||
| 文字盤が大きく圧力目盛が読み取りやすくなっております。 | |||
| ボールバルブ式のため、90°開閉でバルブ操作が行えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
44,200 円(税抜)/ 48,620 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/12 17:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0023ページ | ||||
