詳細表示

このページのURL:

品番 : EA104AD-21

品名 : UNF1/2"-20 (R410A・R32)ミニコントロールバルブ

仕様

メーカー ロテックス(ROTEX) 型番 RP4301M
適用冷媒 R410A・R32 接続径 UNF1/2-20(5/16”)×UNF1/2-20(5/16”)
全長 57~62mm 使用圧力 3.0MPa
重量 83g パッキン EA104PA-11
チャージホース先端に取付けて使用することにより冷媒の吹出しがなく安全に作業できます。
指先で簡単に開閉が行えます。
センターサポート機能により的確に中心を捕らえます。
※サービス用ですので常設でのご使用は避けてください。
追加説明
カタログ価格

4,330 (税抜)/ 4,763 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/08/19 07:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0024ページ

代替品

EA104AD-26A
バリエーション一覧
EA104AD-21 UNF1/2"-20 (R410A・R32)ミニコントロールバルブ
EA104AD-22 UNF7/16"-20 (R407C・R404A)ミニコントロールバルブ
EA104AD-23 M10x1.5 (R134a)ミニコントロールバルブ
EA104AD-24 UNF7/16"-20 (R22・R22・R502)ミニコントロールバルブ
ウェブカタログ画像
  • ※本商品は21です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top