品番 : EA104AD-22
品名 : UNF7/16"-20 (R407C・R404A)ミニコントロールバルブ
仕様
| メーカー | ロテックス(ROTEX) | 型番 | RP4201M |
|---|---|---|---|
| 適用冷媒 | R407C・R404A | 接続径 | UNF7/16-20(1/4”)×UNF7/16-20(1/4”) |
| 全長 | 57~62mm | 使用圧力 | 3.0MPa |
| パッキン | RP1801 | ||
| チャージホース先端に取付けて使用することにより冷媒の吹出しがなく安全に作業できます。 | |||
| 指先で簡単に開閉が行えます。 | |||
| センターサポート機能により的確に中心を捕らえます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,330 円(税抜)/ 4,763 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/11/17 22:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0024ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA104AD-21 UNF1/2"-20 (R410A・R32)ミニコントロールバルブ |
| EA104AD-22 UNF7/16"-20 (R407C・R404A)ミニコントロールバルブ |
| EA104AD-23 M10x1.5 (R134a)ミニコントロールバルブ |
| EA104AD-24 UNF7/16"-20 (R22・R22・R502)ミニコントロールバルブ |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA994P-1A : [R404A] 700g サービス缶(1本) |
| 本体 | EA994P-6A : [R404A] 700g サービス缶(6本) |
| 部品 | EA104PA-12 : [R407C・R404A] 1/4" チャージングホースパッキン(6個) |
| 本体 | EA101LR-1 : [R404A・R407C] ボールバルブ式ゲージマニホールド |
