詳細表示

このページのURL:

品番 : EA104AD-26A

品名 : UNF1/2"-20 (R410A・R32)ミニコントロールバルブ

仕様

メーカー ロテックス(ROTEX) 型番 RP4301T
適用冷媒 R410A・R32 接続径 UNF1/2-20×UNF1/2-20(5/16”フレアー)
サイズ 43(W)×23(D)×52(H)mm 使用圧力 3.92MPa
ハンドルカラー ピンク 重量 90g
耐圧 5MPa パッキン AS568-10
P-7
52mmとコンパクトサイズで狭い場所でもアクセスできます。
真空ポンプからフロンボンベへの接続変更時も真空状態を維持したまま行えるので、ホース内の空気抜きの手間が省けます。
追加説明
カタログ価格

4,880 (税抜)/ 5,368 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/05/24 02:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0024ページ
バリエーション一覧
EA104AD-26A UNF1/2"-20 (R410A・R32)ミニコントロールバルブ
EA104AD-27A UNF7/16"-20 (R407C・R404A)ミニコントロールバルブ
EA104AD-28A UNF7/16"-20 (R12・R22・R502)ミニコントロールバルブ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top