品番 : EA104AD-27A
品名 : UNF7/16"-20 (R407C・R404A)ミニコントロールバルブ
仕様
| メーカー | ロテックス(ROTEX) | 型番 | RP4201T |
|---|---|---|---|
| 適用冷媒 | R404A・R407C | 接続径 | UNF7/16-20×UNF7/16-20(1/4”フレアー) |
| サイズ | 43(W)×23(D)×52(H)mm | 使用圧力 | 3.92MPa |
| ハンドルカラー | オレンジ | 重量 | 90g |
| 耐圧 | 5MPa | パッキン | P-10A P-7 |
| 52mmとコンパクトサイズで狭い場所でもアクセスできます。 | |||
| 真空ポンプからフロンボンベへの接続変更時も真空状態を維持したまま行えるので、ホース内の空気抜きの手間が省けます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,880 円(税抜)/ 5,368 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/11/17 22:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0024ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA104AD-26A UNF1/2"-20 (R410A)ミニコントロールバルブ |
| EA104AD-27A UNF7/16"-20 (R407C・R404A)ミニコントロールバルブ |
| EA104AD-28A UNF7/16"-20 (R12・R22・R502)ミニコントロールバルブ |
ウェブカタログ画像
拡大
