品番 : EA101TS-10
品名 : [R32・R410A]ボールバルブ式デジタルシングルマニホールド
仕様
メーカー | ロビネア(ROBINAIR) | 型番 | RDM4 |
---|---|---|---|
ゲージ径 | φ50mm | 接続ポート径 | UNF1/2-20(5/16”フレア) |
電源 | CR2450コイン電池×1個(付属) | ||
ゼロ調整機能付 | |||
ボールバルブ式のため、90°開閉でバルブ操作が行えます。 | |||
圧力範囲(MPa) | -0.001~5.0 | ||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
28,200 円(税抜)/ 31,020 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/28 20:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0026ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA101TS-10 [R32・R410A]ボールバルブ式デジタルシングルマニホールド |
EA101TS-9 [R32・R410A]ボールバルブ式デジタルマニホールドキット |
拡大