品番 : EA101TS-104
品名 : [マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス)
仕様
メーカー | テストー(testo) | 型番 | 0564355055(testo550i) |
---|---|---|---|
接続ポート径 | UNF7/16”×3(1/4”フレア) | 分解能 | 0.001MPa |
精度 | フルスケールの±0.5% | 適用冷媒 | R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718(H2O)、※R744(CO2) ※R744(CO2)は測定範囲(-0.1~6.0MPa)を超える圧力ではご使用いただくことができません。 |
アプリケーション経由で冷媒更新 | R11、FX80、I12A、R1150、R1270、Pt1000、R14、R142B、R152A、R161、R170、R227、R236fa、R245fa、R401C、R406A、R407B、R407D、R41、R411A、R412A、R413A、R417A、R417B、R417C、R422A、R426A、R508A、R508B、R600、RIS89、SP22 | 圧力範囲 | -0.1~6.0MPa(過負荷6.5MPa) |
電源 | 単4電池×3本(付属) | サイズ | 77×109×63(H)mm |
重量 | 595g(本体) | 付属品 | スマートプローブ温度計×2、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”) |
モバイルアプリで測定データの閲覧・記録・レポートを実現 | |||
市場最小のデジタルマニホールド | |||
軽量コンパクト&堅牢ボディ | |||
蒸発温度や凝縮温度の自動計算も可能 | |||
testo スマートプローブと接続して温湿度や真空度も測定可能 | |||
防水・防塵(保護等級 IP54) | |||
R32/R410A/R22を含む90種類以上の冷媒に対応、さらに冷媒データの追加登録も可能 | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
測定からレポート作成まで一連の操作がスマホの専用アプリで完了 | |||
暗所・夜間でも安心のバックライト付き大型ディスプレイ | |||
素早く起動、シンプルなボタンで簡単操作(日本語対応) | |||
低圧・高圧の圧力(-0.1~6.0MPa)と飽和温度を同時表示 | |||
温度プローブ併用で過温度・過冷却度を自動演算 | |||
真空引きモード・気密試験モードを搭載 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
56,000 円(税抜)/ 61,600 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/03 05:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0022ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA739AT-5 : -40~150゚C 配管表面温度プローブ(無線式) |
オプション | EA739AT-3 : 0~26.66hPa 冷媒真空プローブ(無線式) |
オプション | EA101TS-200 : マグネットストラップ(マニホールド用) |