品番 : EA739AT-5
品名 : -40~150゚C 配管表面温度プローブ(無線式)
仕様
| メーカー | テストー(testo) | 型番 | 0560211555(testo115i) |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | -40~150℃ | 精度 | ±1.3℃(-20~85℃) |
| 分解能 | 0.1℃ | サイズ | 90×30×183(H)mm |
| 重量 | 127.4g | 動作温度 | -20~50℃ |
| 電源 | 単4電池×3本(付属) | 電池寿命 | 150時間 |
| 保管温度 | -20~60℃ | 電波範囲 | 100m |
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 冷蔵、空調、暖房システムの温度測定が、スマートフォンやタブレットへのワイヤレス接続で実行でき便利 | |||
| グラフィック表示により温度変化を素早く識別 | |||
| 測定データはtesto SmartProbesアプリを介して解析・送信 | |||
| 最大50mのBluetoothR範囲で、距離の離れた測定ポイントでも問題無く使用可能 | |||
| スマートフォンやタブレットと組み合わせ、冷凍、空調、暖房システムの設定、サービス、トラブルシューティングに最適な測定器です。 | |||
| フローと戻り温度の測定にも使用できます。 | |||
| 無線プローブタイプ | |||
| 直径6~35mmのパイプの表面温度を高速かつ正確に測定します。 | |||
| プロフェッショナルな測定技術に機動性がプラスされました。特に距離の離れた測定ポイントで温度を測定する場合、スマートフォンやタブレットへのワイヤレス接続のおかげで、測定作業がはるかに楽になりました | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,000 円(税抜)/ 11,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/17 17:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0020ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA101TS-103 : [マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス) |
| 本体 | EA101TS-104 : [マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス) |
| 本体 | EA101TS-101 : [マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス) |
| 本体 | EA101TS-102 : [マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス) |
