品番 : EA101TS-103
品名 : [マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス)
仕様
メーカー | テストー(testo) | 型番 | 0564557155(testo557s) |
---|---|---|---|
接続ポート径 | UNF7/16”×3(1/4”フレア)、UNF5/8”×1(3/8”フレア) |
分解能 | 0.001MPa |
精度 | フルスケールの±0.5% | 適用冷媒 | R1234yf、※R744(CO2)、R437A、R503、R452A、R500、R114、R444B、R407H、R422B、R434A、R410A、R290、R449A、R401B、R407F、R13、R123、R718(H2O)、R404A、R125、R416A、R421B、R422C、R448A、R22、R407A、R409A、R12、R454B、R414B、R442A、R1233zd、R420A、R424A、R458A、R427a、R450A、R124、R502、R1234ze、R600a、R23、R402B、R455A、R454A、R407C、R453a、R513A、R401A、R422D、R402A、R507、R454C、R408A、R421A、R134a、R32、R452B、R438A ※R744(CO2)は測定範囲(-0.1~6.0MPa)を超える圧力ではご使用いただくことができません。 |
アプリケーション経由で冷媒更新 | R11、FX80、I12A、R1150、R1270、Pt1000、R14、R142B、R152A、R161、R170、R227、R236fa、R245fa、R401C、R406A、R407B、R407D、R41、R411A、R412A、R413A、R417A、R417B、R417C、R422A、R426A、R508A、R508B、R600、RIS89、SP22 | 圧力範囲 | -0.1~6.0MPa(過負荷6.5MPa) |
電源 | 単3電池×4本(付属) | サイズ | 229×112.5×71(H)mm |
重量 | 1243g(本体) | 付属品 | スマートプローブ真空計、スマートプローブ温度計×2、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”) |
表面温度測定範囲 | -40~150℃ |
精度 | ±1.3℃(-20~85℃) |
測定結果がひと目でわかる大型ディスプレイ | |||
IP54の堅牢なハウジングはコンパクトで取り扱い易く、高い信頼性を備えています。 | |||
Bluetooth 自動接続により温度/真空度もワイヤレスで柔軟に測定 | |||
専用アプリで測定からレポート作成までの作業が効率アップ | |||
優れた操作性と耐久性で、エアコン、冷凍機、ヒートポンプの試運転、サービス、メンテナンスの時間短縮と効率化を実現します。 | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
暗所・夜間でも安心のバックライト付き大型ディスプレイ | |||
素早く起動、シンプルなボタンで簡単操作(日本語対応) | |||
長期使用に耐える防水・堅牢ボディ(防塵防水 IP54) | |||
R32・R410A・R22など、約90種の冷媒に対応 | |||
低圧・高圧の圧力(-0.1~6.0MPa)と飽和温度を同時表示 | |||
温度プローブ併用で過温度・過冷却度を自動演算 | |||
真空引きモード・気密試験モードを搭載 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
86,000 円(税抜)/ 94,600 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/01 17:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0022ページ |