品番 : EA739AT-4
品名 : -40~125゚C 配管表面温度プローブ(2個)
仕様
| メーカー | テストー(testo) | 型番 | 06135507 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | -40~125℃ | 精度 | ±1℃(-20~85℃) |
| サイズ | 120×77×32mm | 重量 | 81g |
| 付属品 | クランプ温度プローブ(NTC)×2本、固定ケーブル1.5m | ||
| 高精度NTC温度センサ | |||
| 素早く装着可能なクランプ付き | |||
| よじれ保護を内蔵した堅牢な破損防止ケーブル | |||
| 冷凍/空調システムやヒートポンプの過熱/過冷却の測定・算出に最適なツールです。 | |||
| 直径6~35mmのパイプの表面温度を高速かつ正確に測定します。 | |||
| プローブの固定ケーブルにはよじれ保護が組み込まれているため、非常に堅牢で破損しません。 | |||
| クランプ温度プローブ (NTC) を使用して、冷暖房システムのパイプ、水道管、ヒートポンプなどパイプ (直径6~35mm) の表面温度を正確に測定します。 | |||
| 接続する測定器により、冷凍システムの過熱/過冷却を検出するだけでなく、システムのフローと戻り温度を算定することもできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,000 円(税抜)/ 11,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/17 17:44現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0020ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA101TS-103 : [マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス) |
| 本体 | EA101TS-101 : [マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス) |
| 本体 | EA101TS-102 : [マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス) |
ウェブカタログ画像
拡大
