品番 : EA101TS-111A
品名 : [R32・R410A用]デジタルマニホールドキット(ワイヤレス測定)
仕様
| メーカー | テストー(testo) | 型番 | 0564550155(testo550s)※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | デジタルマニホールド チャージングホース(3本組) ミニコントロールバルブ |
||
| 【デジタルマニホールド仕様】 | |||
| 圧力範囲 | -0.1~6.0MPa(過負荷6.5MPa) | 接続ポート径 | UNF7/16”×3(1/4”フレア) |
| 分解能 | 圧力:0.001MPa 温度:0.1℃ |
精度 | 圧力:フルスケールの±0.5% 温度(クランプ温度プローブ):±1℃(-20~+85℃) |
| サイズ | 210×121×60(H)mm | 電源 | 単3電池×4本(付属) |
| 適用冷媒 | R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718 (H2O)、※R744 (CO2) ※R744(CO2)は測定範囲(-0.1~6.0MPa)を超える圧力ではご使用いただくことができません。 |
表面温度測定範囲 | -40~125℃ |
| 付属品 | プローブ(ペア)(固定ケーブル、NTC)、ケース、取扱説明書、出荷検査書 | 保護等級 | IP54 |
| 電池寿命 | 250時間(バックライト OFF+Bluetooth OFF) 100時間(バックライト ON+Bluetooth ON) |
ディスプレイ | LCD(応答時間:0.5秒) |
| 過負荷 | 6.5MPa | 動作温度 | -20~+50℃ |
| 保管温度 | -20~+60℃ | 重量 | 826g |
| 搭載モード | 冷凍機(マニホールド)、真空引き、気密試験、冷媒チャージ等 | 材質 | ABS/PA/TPE |
| Bluetooth自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。 | |||
| 圧力・飽和温度・温度・過熱度・過冷却度を同時表示 | |||
| 日本語表示にも対応のバックライト付き大型ディスプレイ | |||
| 真空引き・冷媒充填・試運転・定期点検などマルチに活躍 | |||
| アプリ連携で測定結果の記録・文書化・共有 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 【3本組チャージングホース仕様】 | |||
| 全長(色) | 100cm(赤・青・黄) | ねじサイズ | UNF1/2-20(5/16”フレア) |
| 使用圧力 | 5.17MPa | ||
| 【ミニコントロールバルブ仕様】 | |||
| 適用冷媒 | R410A・R32 | 接続径 | UNF1/2-20×UNF1/2-20 |
| 全長 | 57~62mm | 使用圧力 | 3.0MPa |
| チャージホース先端に取付けて使用することにより冷媒の吹出しがなく安全に作業できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
84,500 円(税抜)/ 92,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/28 15:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA101TS-101 : [マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス) |
| セット商品 | EA104AD-21 : UNF1/2"-20 (R410A・R32)ミニコントロールバルブ |
| セット商品 | EA104TG : 100cm/R32R410A チャージングホース(3本組) |
