品番 : EA104AE-2
品名 : [R410A] サービス用サイトグラス
仕様
| メーカー | ロテックス(ROTEX) | 型番 | RP4605A |
|---|---|---|---|
| 適用冷媒 | R410A | 接続径 | 5/16”オス×5/16”メス(ローレット) |
| サイズ | 82(W)×50(D)×15(H)mm | 窓サイズ | φ20mm |
| 使用圧力 | 3.0MPa | 重量 | 120g |
| 冷媒回収時や充填時に冷媒の流れが確認できます。 | |||
| のぞき窓が大きく流れがよく見えます。 | |||
| ※サービス用の為、配管への常用設置はしないで下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,440 円(税抜)/ 5,984 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/10/08 12:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0024ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA104AE-1 [R12・R22・R407C] サービス用サイトグラス |
| EA104AE-2 [R410A] サービス用サイトグラス |
ウェブカタログ画像
拡大
