品番 : EA104AK-23
品名 : 100cm/R12・R22・R502 バルブ付チャージングホース/黄
仕様
| メーカー | ロテックス(ROTEX) | 型番 | RP1522-SY |
|---|---|---|---|
| 全長(色) | 100cm(黄) | ねじサイズ | UNF7/16-20(1/4”フレア) |
| 使用圧力 | 3.0MPa | 耐圧 | 5.0MPa |
| 入数 | 1本 | ||
| ボールバルブとサービスポート接続口が近いため冷媒の吹き出しを最小限に抑えることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,420 円(税抜)/ 7,062 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/05 08:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0021ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA104AK-21 100cm/R12・R22・R502 バルブ付チャージングホース/赤 |
| EA104AK-22 100cm/R12・R22・R502 バルブ付チャージングホース/青 |
| EA104AK-23 100cm/R12・R22・R502 バルブ付チャージングホース/黄 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA104PA-2 : [R12・R22・R502] 1/4"チャージングホースパッキン(6個) |
