品番 : EA104AK-30
品名 : 150cm/R12・R22・R502 バルブ付チャージングホースセット
仕様
| メーカー | ロテックス(ROTEX) | 型番 | RP1712-SS |
|---|---|---|---|
| 全長(色) | 150cm(赤・青・黄) | ねじサイズ | UNF7/16-20(1/4”フレア) |
| 使用圧力 | 3.0MPa | 耐圧 | 5.0MPa |
| 適用冷媒 | R404A・R407C・R12・R22・R502 | 総重量 | 810g |
| 入数 | 各色1本 | ||
| ボールバルブとサービスポート接続口が近いため、冷媒の吹き出しを最小限に抑えることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,800 円(税抜)/ 26,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/06 10:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0021ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
