詳細表示

このページのURL:

品番 : EA104AK-32

品名 : 150cm/R12・R22・R502 バルブ付チャージングホース/青

仕様

メーカー ロテックス(ROTEX) 型番 RP1712-SB
全長(色) 150cm(青) ねじサイズ UNF7/16-20(1/4”フレア)
使用圧力 3.0MPa 耐圧 5.0MPa
適用冷媒 R404A・R407C・R12・R22・R502 総重量 270g
入数 1本
ボールバルブとサービスポート接続口が近いため、冷媒の吹き出しを最小限に抑えることができます。
追加説明
カタログ価格

8,080 (税抜)/ 8,888 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/06 10:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0021ページ
バリエーション一覧
EA104AK-31 150cm/R12・R22・R502 バルブ付チャージングホース/赤
EA104AK-32 150cm/R12・R22・R502 バルブ付チャージングホース/青
EA104AK-33 150cm/R12・R22・R502 バルブ付チャージングホース/黄
ウェブカタログ画像
※青色のみ
  • ※青色のみ
  • ※青色のみ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top