品番 : EA104LF-13
品名 : 120cm/R404A・R407C バルブ付チャージングホース(黄)
仕様
| メーカー | ロテックス(ROTEX) | 型番 | RP1522 |
|---|---|---|---|
| 適用冷媒 | R404A・R407C | ねじサイズ | UNF7/16-20(1/4”フレア) |
| 全長(色) | 120cm(黄) | 使用圧力 | 3.0MPa |
| 入数 | 1本 | ||
| 柔軟性に富むハイプレッシャー素材と気密性を高めたオリジナル構造 | |||
| 残留ガス放出防止用ボールバルブ付ハイプレッシャーホース | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,310 円(税抜)/ 9,141 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/24 09:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0022ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA104LF-11 120cm/R404A・R407C バルブ付チャージングホース(赤) |
| EA104LF-12 120cm/R404A・R407C バルブ付チャージングホース(青) |
| EA104LF-13 120cm/R404A・R407C バルブ付チャージングホース(黄) |
ウェブカタログ画像
拡大
