品番 : EA104LM-1
品名 : 100cm/R404A・R407C チャージングホース(赤)
仕様
| メーカー | ロテックス(ROTEX) | 型番 | RP1231 |
|---|---|---|---|
| 全長(色) | 100cm(赤) | ねじサイズ | UNF7/16-20(1/4”フレア) |
| 常用圧力 | 5.17MPa | 破壊圧力 | 20.69MPa |
| 重量 | 170g | 入数 | 1本 |
| ホース内径 | 6mm | 適用冷媒 | R407C、R404A |
| 柔軟性に富むハイプレッシャー素材と気密性を高めたオリジナル構造 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,980 円(税抜)/ 4,378 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/17 23:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0022ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA104LM : 100cm/R404A・R407C チャージングホースセット |
| セット商品 | EA104LP : 150cm/R404A・R407C チャージングホースセット |
| 部品 | EA104PA-12 : [R407C・R404A] 1/4" チャージングホースパッキン(6個) |
| 部品 | EA104Q-6 : 1/4" チャージングホース用むし押し(6個) |
ウェブカタログ画像
拡大
