詳細表示

このページのURL:

品番 : EA104SB-2A

品名 : 1/4"x5/16" ボールバルブ付異径ホースアダプター(青)

仕様

メーカー ロテックス(ROTEX) 型番 RP1616-SBN
全長(色) 150mm(青) ねじサイズ 1/4”オス×5/16”メス(ローレット)
常用圧力 3.0MPa 入数 1本
柔軟性に富むハイプレッシャー素材と気密性を高めたオリジナル構造
冷媒の吹き出しを最小限に抑えます。
R410Aの回収時等に使用する(一般的にフロン回収機に付属のホースは1/4”)と非常に便利です。
追加説明
カタログ価格

3,550 (税抜)/ 3,905 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/29 19:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0032ページ
バリエーション一覧
EA104SB-10 1/4"x5/16" ボールバルブ付異径ホースアダプターセット
EA104SB-1A 1/4"x5/16" ボールバルブ付異径ホースアダプター(赤)
EA104SB-2A 1/4"x5/16" ボールバルブ付異径ホースアダプター(青)
EA104SB-3A 1/4"x5/16" ボールバルブ付異径ホースアダプター(黄)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top