詳細表示

このページのURL:

品番 : EA105D

品名 : [R32・R410A] φ42mm デジタルゲージ

仕様

メーカー ロビネア(ROBINAIR) 型番 RDM-2G
圧力範囲 -0.1~5.0MPa ゲージ径 φ42mm
取付ねじ 1/8”NPT 使用電池 CR2450×1個(付属)
カラー シルバー 作動可能温度 0℃~50℃
作動可能湿度 35~85RH% 適応冷媒 R32、R410A
※防水・防滴タイプではありません。
追加説明
カタログ価格

10,600 (税抜)/ 11,660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/04 12:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0024ページ

代替品

EA105E
  • 品番

    EA105E

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top