詳細表示

このページのURL:

品番 : EA105F

品名 : 0~3MPa フレアータイプ圧力計

水圧・空圧・油圧も測れます

仕様

様式 ブルドン管方式 圧力範囲 0~3MPa
外径 φ63mm 取付ねじ 1/4”フレア(UNF7/16”)
圧力計メモリ 30分割 材質 砲金:真鍮
ケース:合金製
ブルドン管:アルミプラス
ゲージカバー:ガラス
重量 165g ゲージ厚み 約30mm
水圧、空圧、油圧も測れます。
1/4”銅管をフレア加工して取付可能です。
1/4”チャージホースも直接接続できます。
ゼロ調整ねじはついておりません。

※ ブルドン管とは断面が楕円形の管を円形状に曲げて一端を固定し、他端をとじたものです。
保安用や工程管理用などに広く用いられています。
追加説明
カタログ価格

3,960 円(税抜)/ 4,356 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/31 18:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0024ページ
バリエーション一覧
EA105F 0~3MPa フレアータイプ圧力計
EA105F-1 0~5MPa フレアータイプ圧力計
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top