品番 : EA105HA
品名 : [R404A・R407C] φ80mm 圧力計
仕様
| メーカー | ロテックス(ROTEX) | 型番 | RP1704LAN |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 高圧用 | 圧力範囲 | -0.1~3.5MPa |
| ゲージ径 | φ80mm | 取付ねじ | 1/8”NPT |
| 温度目盛 | -40~70℃ | カラー | レッド |
| ゼロ調整ねじ付 | |||
| R134a蒸発温度目盛付 | |||
| プロテクターカバー付 | |||
| 3種のガスの蒸発温度が一目でわかります。 | |||
| SI表示(国際単位系)を採用しています。 | |||
| R407C・R404A用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,770 円(税抜)/ 4,147 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0022ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA105HA [R404A・R407C] φ80mm 圧力計 |
| EA106HA [R404A・R407C] -0.1~3.5MPa 連成計 |
ウェブカタログ画像
拡大
