品番 : EA105TB-80A
品名 : [R32・R410A] φ80mm 圧力計
仕様
| メーカー | ロテックス(ROTEX) | 型番 | RP1707LAN |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 高圧用 | 圧力範囲 | -0.1~5.3MPa |
| ゲージ径 | φ80mm | 取付ねじ | 1/8”NPT |
| 温度目盛 | -50~70℃ | ||
| ゼロ調整ねじ付 | |||
| R32冷媒飽和温度目盛付 | |||
| ラバー製カバーで衝撃を吸収 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,770 円(税抜)/ 4,147 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/07 15:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0023ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA105TB-80A [R32・R410A] φ80mm 圧力計 |
| EA106TB-80A [R32・R410A] φ80mm 連成計 |
ウェブカタログ画像
拡大
