詳細表示

このページのURL:

品番 : EA106A-1

品名 : [R12・R22・R502] φ68mm 連成計

仕様

メーカー ロテックス(ROTEX) 型番 RP1700N
仕様 低圧用 圧力範囲 -0.1~1.0MPa
外径 φ68mm 取付ねじ 1/8”NPT
適用冷媒 R12・R22・R502 温度目盛 -70~40℃
カラー 青
ゼロ調整ねじ付
衝撃防止カバー付
追加説明
カタログ価格

2,990 円(税抜)/ 3,289 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/30 15:46現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0021ページ
バリエーション一覧
EA105A-1 [R12・R22・R502] φ68mm 圧力計
EA106A-1 [R12・R22・R502] φ68mm 連成計
ウェブカタログ画像
  • 衝撃吸収カバー

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top