品番 : EA106BB-80
品名 : [R12・R22・R502] φ80mm 連成計
仕様
| メーカー | ロテックス(ROTEX) | 型番 | RP1700LAN |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 低圧用 | 圧力範囲 | -0.1~1.0MPa |
| ゲージ径 | φ80mm | 取付ねじ | 1/8”NPT |
| 温度目盛 | -70~40℃ | ゲージ厚み | 29mm |
| 重量 | 148g | 材質 | 本体:スチール カバー面:プラスチック |
| ゼロ調整ねじ付 | |||
| プロテクターカバー付 | |||
| 文字盤が大きく圧力目盛が読み取りやすくなっております。 | |||
| R12、R22、R502用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,770 円(税抜)/ 4,147 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/18 00:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0021ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA105BB-80 [R12・R22・R502] φ80mm 圧力計 |
| EA106BB-80 [R12・R22・R502] φ80mm 連成計 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA101BB-2 : [R12・R22] ボールバルブ式ゲージマニホールドキット |
ウェブカタログ画像
拡大
