品番 : EA106F
品名 : -0.1~1.5MPa フレアータイプ連成計
水圧・空圧・油圧も測れます
仕様
| 様式 | ブルドン管方式、フレアータイプ | 圧力範囲 | -0.1~1.5MPa |
|---|---|---|---|
| ゲージ外径 | φ63mm | 取付ねじ | 1/4”フレア(UNF7/16”) |
| 圧力計メモリ | 30分割 | ゲージ厚み | 約30mm |
| 材質 | 砲金:真鍮 ケース:合金製 ブルドン管:アルミプラス ゲージカバー:ガラス |
||
| 水圧、空圧、油圧も測れます。 | |||
| 1/4”銅管をフレア加工して取付可能です。 | |||
| 1/4”チャージホースも直接接続できます。 | |||
| ブルドン管方式 | |||
| ゼロ調整ねじはついておりません。 ※ ブルドン管とは断面が楕円形の管を円形状に曲げて一端を固定し、他端をとじたものです。 保安用や工程管理用などに広く用いられています。 |
|||
| R12、R22、R502用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,960 円(税抜)/ 4,356 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/10/07 15:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0024ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA106F -0.1~1.5MPa フレアータイプ連成計 |
| EA106F-1 -0.1~ 3 MPa フレアータイプ連成計 |
ウェブカタログ画像
拡大
