品番 : EA107HB
品名 : [R410A・R32] F5/16" 手締チャージグチ
仕様
| メーカー | ロテックス(ROTEX) | 型番 | RP8005 |
|---|---|---|---|
| 適用冷媒 | R410A、R32 | ねじ径 | 5/16”フレア |
| ボンベ側取付ねじサイズ | W26×14山 | ||
| ボンベに手締めだけでカンタンに取付可能 | |||
| HFC対応のシールパッキンを使用しています。 | |||
| シールパッキンは手締め可能な硬度になっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/28 20:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0031ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA107HA [R12・R22・R502] F1/4" 手締チャージグチ |
| EA107HB [R410A・R32] F5/16" 手締チャージグチ |
| EA107HC [R407C・R407E・R404A] F1/4" 手締チャージグチ |
ウェブカタログ画像
拡大

