詳細表示

このページのURL:

品番 : EA107HE-3

品名 : [R12・R22・R502] チャージグチ用パッキン(PTFE)

仕様

メーカー ロテックス(ROTEX) 型番 RP8009T
適用冷媒 R12・R22・R502 材質 PTFE
外径 φ24.9mm 内径 φ9.8mm
厚み 2mm 入数 3個
総重量 5g 用途 ボンベアダプター用パッキン
追加説明
カタログ価格

1,660 (税抜)/ 1,826 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/07/27 14:49現在)

商品入数 3 販売単位
カタログページ 0031ページ
バリエーション一覧
EA107HE-1 [R12・R22・R502] チャージグチ用パッキン(NBR)
EA107HE-2 [R410A・R407C・R407E・R404A]チャージグチ用(HNBR
EA107HE-3 [R12・R22・R502] チャージグチ用パッキン(PTFE)
ウェブカタログ画像
入数:3個
  • 入数:3個

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top