詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109AH-10

品名 : 4本組 誘電ブラシセット(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

毛幅×毛丈(mm) 3.2×3.24.8×8.08.0×12.79.5×12.7(4本組) 全長(mm) 90~152
材質 ステンレス 線径 0.076mm
ツールポーチ付
作業面に蓄積した静電気を除去するために使用されます。
追加説明
カタログ価格

12,800 (税抜)/ 14,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/15 16:26現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0606ページ

代替品

EA109AH-10A
  • 品番

    EA109AH-10A

  • コメント

    変更点:ケース

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top