品番 : EA109AH-10A
品名 : 4本組 導電ブラシセット(ステンレス製)
仕様
| ブラシ材質 | ステンレス | ハンドル材質 | ステンレス |
|---|---|---|---|
| 線径 | 0.076mm | 全長 | 90mm・120mm・120mm・152mm |
| 毛幅 | 3.2mm・4.8mm・8.0mm・9.5mm(4本組) | 毛丈 | 3.2mm・8.00mm・12.7mm・12.7mm(4本組) |
| 精密用導電ブラシ | 3.2mmx90mm・4.8mmx120mm・8.0mmx120mm・9.5mmx152mm | 入数 | 4本 |
| クリアケース付です。 | |||
| 作業面に蓄積した静電気を除去するために使用されます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,000 円(税抜)/ 16,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/09 09:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
ウェブカタログ画像
拡大
