品番 : EA109AH-14
品名 : 9.5x152mm 精密用導電ブラシ(ステンレス毛・ステンレス柄
仕様
| ブラシ材質 | ステンレス | ハンドル材質 | ステンレス |
|---|---|---|---|
| 線径 | 0.076mm | 全長 | 152mm |
| 毛幅 | 9.5mm | 毛丈 | 12.7mm |
| 作業面に蓄積した静電気を除去するために使用されます。 | |||
| 強力な機械的クランプ構造により、ブラシの毛が抜けにくく、高いフィル保持力を実現しています。 | |||
| 接着剤を使用していないため、接着剤が溶け出して作業エリアを汚染する心配がありません。 | |||
| 最大使用温度は約482°C で、高温環境下での使用にも耐えられます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,580 円(税抜)/ 6,138 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 120 (2026/09/23 06:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0596ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109AH-11 3.2x 90mm 精密用導電ブラシ(ステンレス毛・ステンレス柄 |
| EA109AH-12 4.8x115mm 精密用導電ブラシ(ステンレス毛・ステンレス柄 |
| EA109AH-13 8.0x120mm 精密用導電ブラシ(ステンレス毛・ステンレス柄 |
| EA109AH-14 9.5x152mm 精密用導電ブラシ(ステンレス毛・ステンレス柄 |
ウェブカタログ画像
拡大
