詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109AH-13

品名 : 8.0x120mm 精密用導電ブラシ(ステンレス毛・ステンレス柄

仕様

ブラシ材質 ステンレス ハンドル材質 ステンレス
線径 0.076mm 全長 120mm
毛幅 8.0mm 毛丈 12.7mm
作業面に蓄積した静電気を除去するために使用されます。
強力な機械的クランプ構造により、ブラシの毛が抜けにくく、高いフィル保持力を実現しています。
接着剤を使用していないため、接着剤が溶け出して作業エリアを汚染する心配がありません。
最大使用温度は約482°C で、高温環境下での使用にも耐えられます。
追加説明
カタログ価格

3,990 (税抜)/ 4,389 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 41

(2026/09/24 07:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0596ページ
バリエーション一覧
EA109AH-11 3.2x 90mm 精密用導電ブラシ(ステンレス毛・ステンレス柄
EA109AH-12 4.8x115mm 精密用導電ブラシ(ステンレス毛・ステンレス柄
EA109AH-13 8.0x120mm 精密用導電ブラシ(ステンレス毛・ステンレス柄
EA109AH-14 9.5x152mm 精密用導電ブラシ(ステンレス毛・ステンレス柄
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top