詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109AH-43

品名 : 19.0x100mm 精密用導電ブラシ(馬毛)

仕様

ブラシ材質 馬毛 ハンドル材質 真鍮
毛幅(mm) 19 毛丈(mm) 19
線径(mm) 全長(mm) 100
帯電防止
作業面に蓄積した静電気を除去するために使用されます。
静電気に敏感な精密作業や、クリーンな環境が求められる用途に最適です。
強力な機械的クランプにより、ブラシの毛が抜けにくく、耐久性に優れています。
接着剤を使用していないため、接着剤が溶け出して作業エリアを汚染する心配がありません。
追加説明
カタログ価格

1,600 (税抜)/ 1,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/02/02 04:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0596ページ
バリエーション一覧
EA109AH-41 4.8 x 90mm 精密用導電ブラシ(馬毛)
EA109AH-42 11.1x100mm 精密用導電ブラシ(馬毛)
EA109AH-43 19.0x100mm 精密用導電ブラシ(馬毛)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top