品番 : EA109AH-52
品名 : 8.0x121mm 精密用導電ブラシ(馬毛・ステンレス柄)
仕様
| ブラシ材質 | 馬毛 | ハンドル材質 | ステンレス |
|---|---|---|---|
| 毛幅(mm) | 7.9 | 毛丈(mm) | 7.9 |
| 線径(mm) | - | 全長(mm) | 121 |
| 帯電防止 | |||
| 作業面に蓄積した静電気を除去するために使用されます。 | |||
| 静電気に敏感な精密作業や、クリーンな環境が求められる用途に最適です。 | |||
| 強力な機械的クランプにより、ブラシの毛が抜けにくく、耐久性に優れています。 | |||
| 接着剤を使用していないため、接着剤が溶け出して作業エリアを汚染する心配がありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,440 円(税抜)/ 1,584 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/21 15:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0596ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109AH-51 3.2 x 92mm 精密用導電ブラシ(馬毛・ステンレス柄) |
| EA109AH-52 8.0x121mm 精密用導電ブラシ(馬毛・ステンレス柄) |
| EA109AH-53 8.0 x 98mm 精密用導電ブラシ(馬毛・ステンレス柄) |
| EA109AH-54 12.7x123mm 精密用導電ブラシ(馬毛・ステンレス柄) |
ウェブカタログ画像
拡大

