品番 : EA109AJ-13
品名 : 8.0x30mm/160mm 精密用ブラシ(ステンレス・アルミ柄)
ブラシはワイヤーで結束しており、耐久性と保持力を高めています
仕様
| ブラシ材質 | ステンレス | ブラシサイズ | 8.0×30mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 11mm | 毛先径 | 0.076mm |
| 全長 | 160mm | ハンドル材質 | アルミニウム |
| 行 | 3行 | 重量 | 70g |
| 狭いエリアでの積極的な清掃に最適です。 | |||
| 非常に細いステンレススチール線は、頑固な油汚れも簡単に除去します。天然毛や合成毛よりも細かい隙間にも届きやすく、アグレッシブなクリーニングに適しています。 | |||
| ステンレススチール製の毛は、ステンレススチールワイヤーでハンドルに手編みされており、最大限の繊維保持力と耐久性を実現します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,030 円(税抜)/ 4,433 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/12 17:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0597ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109AJ-12 6.4x30mm/163mm 精密用ブラシ(ステンレス・アルミ柄) |
| EA109AJ-13 8.0x30mm/160mm 精密用ブラシ(ステンレス・アルミ柄) |
ウェブカタログ画像
拡大

