品番 : EA109AK-6
品名 : 9.5x130mm/250mm 電子機器用ブラシ(ESD)
仕様
| ブラシ材質 | ナイロン | ハンドル材質 | プラスチック(導電性) |
|---|---|---|---|
| ブラシサイズ(mm) | 9.5×130 | 毛丈(mm) | 32 |
| 線径(mm) | 0.25 | 全長(mm) | 250 |
| 行 | 1行 | 列 | 29列 |
| 静電気散逸性 | |||
| 軽いスクラブ作業や、ホコリなどを払い落とす用途に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,910 円(税抜)/ 8,701 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/13 04:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0597ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109AK-6 9.5x130mm/250mm 電子機器用ブラシ(ESD) |
| EA109AK-7 9.5x130mm/250mm 電子機器用ブラシ(ESD) |
ウェブカタログ画像
拡大
