品番 : EA109AL-4
品名 : 9.5x152mm 耐静電ブラシ(豚毛・ステンレス柄)
仕様
| ブラシ材質 | 豚毛 | ハンドル材質 | ステンレス |
|---|---|---|---|
| 全長 | 152mm | 毛丈 | 19.0mm |
| 毛幅 | 9.5mm | ||
| 帯電防止豚毛と耐薬品性ステンレスチューブハンドルを備えています。 | |||
| 最大使用温度は 約193°C で、比較的高い温度での作業にも対応できます。 | |||
| 接着剤を一切使用していないため、接着剤の溶出による作業エリアの汚染リスクがありません。クリーンな作業環境が求められる場面で安心して使えます。 | |||
| 強力な機械的クランプにより、ブラシの毛が抜けにくく、耐久性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,140 円(税抜)/ 5,654 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/09/23 05:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0597ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109AL-3 8.0x120mm 耐静電ブラシ(豚毛・ステンレス柄) |
| EA109AL-4 9.5x152mm 耐静電ブラシ(豚毛・ステンレス柄) |
ウェブカタログ画像
拡大
