品番 : EA109AR-1
品名 : 22x 32mm 耐静電ブラシ(豚毛)
丈夫な木製ハンドルで毛はワイヤーで結束しています
仕様
| ブラシ材質 | 馬毛 | ブラシサイズ | 21×41mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 19mm | 全長 | 220mm |
| 行数 | 4行 | ハンドル材質 | 合板 |
| 仕様 | 4行7列 | ||
| 広い範囲のクリーンに最適な大型ブラシです。 | |||
| 馬毛の毛束はステンレススチールワイヤーで手編みされており、木製ハンドルが湿気で膨張したり収縮したりしても、毛がしっかりと固定されます。 | |||
| 静電気を帯びにくい合板ハンドルは、清掃中の静電気の発生を抑えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,890 円(税抜)/ 3,179 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/23 06:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0599ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109AR-1 22x 32mm 耐静電ブラシ(豚毛) |
| EA109AR-2 22x 32mm 耐静電ブラシ(豚毛) |
ウェブカタログ画像
拡大
