品番 : EA109AR-5
品名 : 6.4x32mm 耐静電ブラシ(馬毛)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
丈夫な木製ハンドルで水に濡れてもハンドルの変形を防ぐよう設計されています
仕様
| ハンドル材質 | 合板 | 全長 | 200mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 11mm | ブラシサイズ | 6.4×32mm |
| 仕様 | 3列7行 | ブラシ材質 | 馬毛(ソフト) |
| 指の関節を保護するための湾曲したデザイン | |||
| 細部の洗浄とスクラブに | |||
| ブラシはワイヤーで結束しており、耐久性と保持力を高めています | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
860 円(税抜)/ 946 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/17 06:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0607ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109AR-5 6.4x32mm 耐静電ブラシ(馬毛) |
| EA109AR-6 6.4x32mm 耐静電ブラシ(豚毛) |
メイン画像
拡大

