品番 : EA109AR-72
品名 : 11x350mm 耐静電ブラシ(馬毛)
力が伝えやすい木製ロングハンドル
仕様
| ブラシ材質 | 馬毛 | ブラシサイズ | 6.4×32mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 11mm | 全長 | 350mm |
| 行数 | 3行 | ハンドル材質 | 合板 |
| 指の関節を保護するための湾曲したデザイン | |||
| 細部のクリーニングに | |||
| 馬毛の毛束はステンレススチールワイヤーで手編みされており、木製ハンドルが湿気で膨張したり収縮したりしても、毛がしっかりと固定されます。 | |||
| 毛の密度が高く、効率的な清掃が可能です。 | |||
| 静電気を帯びにくい合板ハンドルは、清掃中の静電気の発生を抑えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,780 円(税抜)/ 1,958 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/09 22:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0597ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109AR-71 11x350mm 耐静電ブラシ(豚毛) |
| EA109AR-72 11x350mm 耐静電ブラシ(馬毛) |
ウェブカタログ画像
拡大
